| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-209803-YY Herst.-Nr.: 79.424.020 EAN/GTIN: 7612269055412 |
| |
|
| | |
| LISTA Beistellschrank 2x36x27E, (BxTxH) 1430x600x1020mm, 6 Auszugböden, 2 Schubladen, TK 75kg, lichtgrau Der LISTA Beistellschrank aus lichtgrauem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handwerk zuverlässig stand. Dank KEY Lock-System sind Ihre Werkzeuge, Waren und Materialien vor Fremdzugriff geschützt. Diebstahlsicher abschließbar dank KEY Lock Platzsparend zu öffnen Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt Mit 10 Jahren Qualitätsgarantie, „Made in Europe“ Zahlreiche Ausstattungsoptionen optional erhältlich Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1170.00 mm | WIDTH GRO: | 1470.00 mm | DEPTH GRO: | 627.00 mm | WEIGHT GRO: | 220.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Beistellschränke |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.972,25* | € 2.159,54* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.987,62* | € 2.186,73* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.996,94* | € 2.196,73* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.009,9702* | € 2.202,8002* | | | | Lager 4445 | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.409,98* | € 2.628,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|