| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-209772-YY Herst.-Nr.: 79.414.010 EAN/GTIN: 7612269055115 |
| |
|
| | |
| LISTA Schubladenschrank 36x27E, (BxTxH) 717x600x1020mm, 3 Schubladen TK 200kg, 3 x 75, lichtblau, KEY Lock Robust, diebstahlgeschützt, langlebig: Der LISTA Schubladenschrank 36 x 27 E aus stabilem Stahlblech bietet Ihnen mit 3 Schubladen inkl. Vollauszug gut erreichbaren Stauraum für Werkzeug und Zubehör. Ein KEY Lock-Schloss schützt das Inventar vor Fremdzugriff. LISTA Schubladenschrank 36 x 27 E aus solidem Stahlblech Inkl. 3 Schubladen und 2 Böden für großes Werkzeug und Kleinteile Mit KEY Lock-System zum diebstahlsicheren Lagern Schublade mit 200 kg Tragkraft außerordentlich belastbar Qualitätsprodukt – hergestellt in Deutschland und der Schweiz Mit konfigurierbaren Einsätzen erweiterbar Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1170.00 mm | WIDTH GRO: | 765.00 mm | DEPTH GRO: | 605.00 mm | WEIGHT GRO: | 118.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, lista schubladenschrank blau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, Schubladenschränke |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.213,05* | € 1.367,78* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.235,25* | € 1.385,78* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.241,01* | € 1.392,41* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.288,04* | € 1.443,92* | | | | Lager 4445 | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.495,81* | € 1.673,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|