| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-208241-YY Herst.-Nr.: 78.224.010.C EAN/GTIN: 7612269030037 |
| |
|
| | |
| LISTA Beistellschrank 36x36E, (BxTxH) 717x753x1450mm, 2 Auszug-, 3 Verstellböden, lichtblau, CODE Lock Der LISTA Beistellschrank aus lichtblauem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handwerk zuverlässig stand. Dank CODE Lock-System sind Ihre Werkzeuge, Waren und Materialien vor Fremdzugriff geschützt. Inkl. CODE Lock-Schließvorrichtung Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt Qualitätsprodukt „Made in Europe“, 10-Jahre-Garantie Erweiterbar mit passgenauen Ausstattungselementen Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1600.00 mm | WIDTH GRO: | 765.00 mm | DEPTH GRO: | 765.00 mm | WEIGHT GRO: | 135.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, lista schubladenschrank blau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, Beistellschränke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.216,76* | € 1.374,75* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.209,23* | € 1.374,77* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.215,40* | € 1.381,03* | | | | Lager 4445 | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.403,49* | € 1.595,64* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.470,50* | € 1.667,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|