Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Akku-Ladeschrank, (BxTxH) 1000x580x1950mm, 1 Energiele 208130-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-208130-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.974.020
EAN/GTIN:
     4047417510544
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Drehtür-Schrank
LISTA Akku-Ladeschrank, (BxTxH) 1000x580x1950mm, 1 Energieleiste Rückwand, Sichtfenster, lichtgrau Egal ob in Büro und Verwaltung, Schulen und Universitäten oder anderen öffentlichen Gebäuden: Der lichtgraue LISTA Akku-Ladeschrank mit den Maßen (BxTxH) 1000x580x1950 mm eignet sich perfekt zur sicheren personenbezogenen Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten. Inkl. KEY Lock-Schließung Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt Sichtfenster für einfache Inhaltskontrolle „Made in Europe“ ?(10-Jahres-Garantie) Große Ausstattungsvielfalt für individuelle Ansprüche
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
1150.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
71.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032020
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.177,14*
€ 1.261,79*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.175,89*
€ 1.263,02*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.152,27*
€ 1.264,96*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.188,20*
€ 1.272,78*
Lager 4445
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.474,58*
€ 1.565,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.565,15*
€ 1.862,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.556,98*
€ 1.852,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.516,72*
€ 1.804,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.490,27*
€ 1.773,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.474,58*
€ 1.754,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
803841.0000
ab € 100,75*
Zubehör
k.A.
286765
ab € 132,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.