| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-207941-YY Herst.-Nr.: 60.585.020.C EAN/GTIN: 4047417505007 |
| |
|
| | |
| LISTA Flügeltürschrank mit Sichtfenster, (BxTxH) 1250x580x1950mm, 4 Verstellböden, lichtgrau, CODE Lock Der LISTA Flügeltürschrank mit Sichtfenster aus lichtgrauem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handwerk zuverlässig stand. Dank CODE Lock-System sind Ihre Werkzeuge, Waren und Materialien vor Fremdzugriff geschützt. Diebstahlsicher abschließbar dank CODE Lock Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt Sichtfenster für einfache Inhaltskontrolle Mit 10 Jahren Herstellergarantie, „Made in Europe“ Große Ausstattungsvielfalt für industriespezifische Ansprüche Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 2100.00 mm | WIDTH GRO: | 1400.00 mm | DEPTH GRO: | 750.00 mm | WEIGHT GRO: | 92.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 888,86824* | € 1.009,10824* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 927,91* | € 1.043,39* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 929,70* | € 1.048,18* | | | | Lager 4445 | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.115,76* | € 1.260,60* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.075,47* | € 1.267,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|