Flügeltürenschrank, HxBxT 1950 x 1000 x 580 mm, Leergehäuse mit 4 Fachböden, lichtgrau. Tragfähigkeit bis max. 500 kg. Lackierung: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulver...
Flügeltürenschrank Anwendung zur sicheren und sauberen Lagerung von verschiedensten Gütern Ausführung • Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster
Flügeltürenschrank, HxBxT 1950 x 1000 x 580 mm, Leergehäuse, lichtblau. Tragfähigkeit bis max. 500 kg. Lackierung: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Türausführ...
CNC-Flügeltürenschränke ohne Einrichtung ∙ Schrankgehäuse mit Flügeltüren ∙ B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm, 54 x 27 E ∙ Inkl. Zylinderschloss ∙ Mit Einzelschubladensperre (wird benötigt wenn Schubl...
Flügeltürenschrank Anwendung zur sicheren und sauberen Lagerung von verschiedensten Gütern Ausführung • Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster
Flügeltürenschrank, HxBxT 1950 x 1000 x 580 mm, Leergehäuse, lichtgrau. Tragfähigkeit bis max. 500 kg. Lackierung: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Türausführ...
9900027122, Flügeltürschrank (Lista), ohne Inneneinrichtung Praktischer Zugriff Flügeltürschränke bieten bei idealen Raumverhältnissen eine kostengünstige Lagerung sämtlichen Lagerguts. Durch den f...
CNC-Flügeltürenschränke ohne Einrichtung ∙ Schrankgehäuse mit Flügeltüren ∙ B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm, 54 x 27 E ∙ Inkl. Zylinderschloss ∙ Ohne Einzelschubladensperre Wir zeigen hier nur einen...
9900027121, Flügeltürschrank (Lista), ohne Inneneinrichtung Praktischer Zugriff Flügeltürschränke bieten bei idealen Raumverhältnissen eine kostengünstige Lagerung sämtlichen Lagerguts. Durch den f...
Flügeltürenschrank, HxBxT 1950 x 1000 x 580 mm, Leergehäuse mit 4 Fachböden, lichtblau. Tragfähigkeit bis max. 500 kg. Lackierung: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulver...
CNC-Flügeltürenschränke ohne Einrichtung ∙ Schrankgehäuse mit Flügeltüren ∙ B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm, 54 x 27 E ∙ Inkl. Zylinderschloss ∙ Ohne Einzelschubladensperre Wir zeigen hier nur einen...