| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-207680-YY Herst.-Nr.: 14.407.020.F EAN/GTIN: 7612269064285 |
| |
|
| | |
| LISTA Schubladenschrank 27x36E, (BxTxH) 564x725x850mm, 6 Schubladen, Fronthöhen 50-200mm, lichtgrau, RFID Lock Eine bewährte Lagermöglichkeit für Betriebsmittel und Lagergüter aller Art: Das bietet Ihnen der lichtgraue LISTA Schubladenschrank 27 x 36 E mit RFID Lock aus robustem Stahlblech. Lagern Sie Werkzeuge, Waren und Materialien diebstahlsicher in 6 Schubladen mit 100-%-Auszug. Hochwertiger LISTA Stahlblech-Schubladenschrank 27 x 36 E Schubladenvollauszüge platzeffizient nutzbar dank optimaler Mantelhöhen Mit RFID Lock-System als Diebstahlschutz Hochstabile Schublade mit 75 kg Tragkraft Hergestellt in Deutschland & Schweiz (10-Jahres-Garantie) Mit maßgeschneidertem Zubehör flexibel konfigurierbar Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1000.00 mm | WIDTH GRO: | 765.00 mm | DEPTH GRO: | 725.00 mm | WEIGHT GRO: | 108.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.028,45* | € 1.166,76* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.037,39* | € 1.178,95* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.038,68* | € 1.184,54* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.078,63* | € 1.227,94* | | | | Lager 4445 | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.259,84* | € 1.427,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|