Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 27x36E (BxTxH) 564x725x850mm RFID Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_14.407.020.F
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.060.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 564, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 850, Lichte Höhe mm: 750, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 2 x 100 / 2 x 150 / 1 x 200, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Lichtmass (B x T) mm: 450 x 600, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 6, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: RFID Lock, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
564 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
850 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Schliessung:
RFID Lock
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.026,00*
€ 1.160,83*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.042,07*
€ 1.172,94*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.046,35*
€ 1.178,49*
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.080,26*
€ 1.221,62*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.262,83*
€ 1.420,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.221,62*
€ 1.453,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,84*
€ 1.449,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.165,59*
€ 1.387,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.129,11*
€ 1.343,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,26*
€ 1.285,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.