Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 54x36E, (BxTxH) 1023x725x1000mm, 7 S 207484-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-207484-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.516.010.F
EAN/GTIN:
     7612269064872
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LISTA Schubladenschrank 54x36E, (BxTxH) 1023x725x1000mm, 7 Schubladen TK 200kg, lichtblau, RFID Lock Eine hochwertige Lagermöglichkeit für Betriebsmittel und Lagergüter aller Art: Das bietet Ihnen der lichtblaue LISTA Schubladenschrank 54 x 36 E mit RFID Lock aus stabilem Stahlblech. Lagern Sie Werkzeug, Waren und Kleinteile diebstahlsicher in 7 Schubladen mit 100-%-Auszug. Schubladenschrank 54 x 36 E aus Stahlblech in langlebiger LISTA-Qualität 7 gesicherte Schubfächer mit Vollauszug für einfachen Zugriff Inkl. RFID Lock-Schließmechanik Extra hohe Schubladen-Tragkraft von 200 kg Hochwertig produziert in Europa Frei konfigurierbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1150.00 mm
WIDTH GRO:
1070.00 mm
DEPTH GRO:
765.00 mm
WEIGHT GRO:
186.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.801,65*
€ 2.001,83*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.825,22*
€ 2.027,02*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.849,19*
€ 2.036,29*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.902,00*
€ 2.108,27*
Lager 4445
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.224,71*
€ 2.436,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.436,42*
€ 2.899,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.415,83*
€ 2.874,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.318,98*
€ 2.759,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.265,32*
€ 2.695,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.224,71*
€ 2.647,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,44*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,43*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 10,97*
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,47*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 102,46*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 57,87*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 69,31*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 15,84*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 20,29*
Zubehör
Lista
80.461.000
ab € 23,62*
Zubehör
Lista
80.463.000
ab € 31,71*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 11,47*
Zubehör
Lista
80.458.000
ab € 12,66*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 85,90*
Zubehör
Lista
80.451.000
ab € 52,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.