| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-14.516.010.F Herst.-Nr.: 70.171.010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 54 x 36 E, Breite mm: 1023, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 900, Schliessung: RFID Lock, Anzahl Schubladen: 7, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50* / 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 200 / 1 x 300, Tragkraft Schubladen kg: *75 / 200, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Nutzbreite mm: 918, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Farbe: Lichtblau RAL 5012 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 1023 | Tiefe mm: | 725 | Höhe mm: | 1000 | Farbe: | Lichtblau RAL 5012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubladenschrank hxbxt 1000x1023x725 mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, Werkstattschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.811,14* | € 2.015,40* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.829,12* | € 2.040,70* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.840,40* | € 2.050,02* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.902,26* | € 2.122,29* | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.221,46* | € 2.451,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|