| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-207182-YY Herst.-Nr.: 58.756.010 EAN/GTIN: 4047417513316 |
| |
|
| | |
| LISTA Beistellschrank mit Schiebetüren, (BxTxH) 1000x500x1000mm, 2 Verstellböden, lichtblau Der LISTA Beistellschrank mit Schiebetüren aus lichtblauem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handwerk zuverlässig stand. Dank KEY Lock-System sind Ihre Werkzeuge, Waren und Materialien vor Fremdzugriff geschützt. Diebstahlsicher verschließbar dank KEY Lock Platzsparend zu öffnen Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt „Made in Europe“-Produkt Verschiedene Ausstattungsoptionen optional erhältlich Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1200.00 mm | WIDTH GRO: | 1150.00 mm | DEPTH GRO: | 750.00 mm | WEIGHT GRO: | 49.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 508,03884* | € 600,18884* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 525,56* | € 618,51* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 529,08* | € 621,16* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 541,91* | € 637,45* | | | | Lager 4445 | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 640,25* | € 737,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|