Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Aschenbecher-Säule aus Aluminium, moonstone-grau 206839-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206839-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-206839-YY
EAN/GTIN:
     4260532284668
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
standaschenbecher rund
HEMMDAL Aschenbecher-Säule aus Aluminium, moonstone-grau Die stabile Aschenbecher-Säule aus Aluminium reduziert die Verschmutzungen durch Zigarettenkonsum auf ein Minimum. Ein 2-teiliger Aschenbecher mit Deckel verhindert das Verwehen abgeklopfter Asche und erleichtert das Entleeren des Aschebehälters. Aus Aluminium, leichte und stabile Bauweise Zweiteiliger Aschenbecher (Behälter und Deckel) Pflegeleichte Oberflächen dank Pulverbeschichtung Für Innen- und überdachten Außenbereich Made in Germany-Qualität Brandschutz = flammenlöschend Material = Aluminium Oberfläche = beschichtet Höhe = 810 mm Durchmesser = 100 - 250 mm Aschereinsatz herausnehmbar = ja Sieb herausnehmbar = nein Abfallbehälter integriert = nein Kippmechanismus = nein Befestigungsmaterial inklusive = nein Sandbefüllung inklusive = nein Farbe = moonstone-grau Eigengewicht = 5 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsmaterial inklusive:
nein
Farbe:
moonstone-grau
Sieb herausnehmbar:
nein
Brandschutz:
flammenlöschend
Durchmesser:
100 - 250 mm
Eigengewicht:
5 kg
Aschereinsatz herausnehmbar:
ja
Höhe:
810 mm
Abfallbehälter integriert:
nein
Kippmechanismus:
nein
Material:
Aluminium
Oberfläche:
beschichtet
Sandbefüllung inklusive:
nein
HEIGHT GRO:
810.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76151080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: stand aschenbecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 89,47*
€ 115,49*
€ 4,95*
ab € 97,72*
€ 126,11*
Frei Haus
ab € 121,89*
€ 157,27*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.