Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR® Wertstoffsortiersystem aus Edelstahl, 3x 12 Liter 206574-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206574-YY
Herst.-Nr.:
     21240
EAN/GTIN:
     4055091300115
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
VAR® Wertstoffsortiersystem aus Edelstahl, 3x 12 Liter Mit dem Wertstoffsortiersystem VAR® aus Edelstahl sammeln Sie Papier, Plastik und Restmüll übersichtlich getrennt. Piktogramme weisen die Inhalte der einzelnen Inneneimer aus. Die Abfallbehälter klappen mit den Türen nach vorne und lassen sich bequem per Bügelgriff entnehmen. Wertstoff-Trennsystem aus Edelstahl Mit Klapptüren für einfaches Öffnen nach vorn 3 Kunststoff-Innenbehälter mit Bügelgriffen Piktogramm-Aufkleber zum schnellen Zuordnen von Wertstoffen, Restmüll und Papier Montierbar als Stand- oder Wandgerät (inkl. Befestigung) Behälter Volumen = 36 l Innenbehälter Anzahl = 3 Innenbehälter Volumen = 12 l Innenbehälter Material = Kunststoff Flüssigkeitsdicht = nein Tür Typ = Klapptür Abschließbar = nein Selbstschließend = nein Kennzeichnung inklusive = ja Höhe = 570 mm Breite = 705 mm Tiefe = 270 mm Material = Edelstahl Eigengewicht = 16 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
36 l
Breite:
705 mm
Eigengewicht:
16 kg
Höhe:
570 mm
Innenbehälter Volumen:
12 l
Abschließbar:
nein
Innenbehälter Anzahl:
3
Flüssigkeitsdicht:
nein
Kennzeichnung inklusive:
ja
Innenbehälter Material:
Kunststoff
Material:
Edelstahl
Selbstschließend:
nein
Tiefe:
270 mm
Tür Typ:
Klapptür
HEIGHT GRO:
650.00 mm
WIDTH GRO:
750.00 mm
DEPTH GRO:
325.00 mm
WEIGHT GRO:
16.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\, Spedition
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 265,96*
€ 340,66*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,92*
€ 447,46*
11 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 352,82*
€ 447,46*
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 380,04*
€ 479,59*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,66*
€ 405,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,22*
€ 400,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,35*
€ 381,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,29*
€ 364,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,96*
€ 316,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 492,88*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21210
ab € 594,74*
Ähnlich
Vepa Bins
31710416
ab € 187,86*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21342
ab € 695,50*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21230
ab € 822,00*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 137,81*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21166
ab € 708,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.