Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank aus Edelstahl, 1-flügelig, HxBxT 1.950 x 50 206267-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206267-YY
Hersteller:
     Edelstahlprodukte Reinsch
Herst.-Nr.:
     F003STANDARD
EAN/GTIN:
     4260336540021
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürschrank aus Edelstahl, 1-flügelig, HxBxT 1.950 x 500 x 600 mm, mit Sockel Der Flügeltürschrank aus Edelstahl eignet sich zur zweckdienlichen und platzsparenden Lagerung von Arbeitsutensilien. 4 verstellbare Einlegeböden ermöglichen eine flexible Fächeraufteilung. Ein Zylinderschloss schützt aufbewahrte Gegenstände vor unbefugtem Zugriff. Für Büro, Werkstatt, Labor oder Zuhause 4 verstellbare Einlegeböden Jeder Boden belastbar mit max. 75 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) Flügeltür mit Zylinderschloss (optional 1- oder 2-flügelig) Wahlweise mit Sockel oder Füßen Höhe = 1950 Breite = 500 mm Tiefe = 600 mm Böden Anzahl = 4
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
1950
Tiefe:
600 mm
Böden Anzahl:
4
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
52.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Zufall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 964,35*
€ 1.121,41*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.102,04*
€ 1.284,45*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,41*
€ 1.334,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.120,10*
€ 1.332,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,43*
€ 1.271,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.027,62*
€ 1.222,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,35*
€ 1.147,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reinsch
F002
ab € 934,08*
Ähnlich
k.A.
251578
ab € 885,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.