Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, BxL 1.000 mm x 350 lfm, Kern-Ø 75 mm, Rollen-Ø 205626-YY


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205626-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7240063
EAN/GTIN:
     4056705400634
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumfolie, BxL 1.000 mm x 350 lfm, Kern-Ø 75 mm, Rollen-Ø 700 mm, Stärke 1 mm Leichte Folie – starker Schutz: Die Schaumfolie schützt u. a. Glas, elektronische Geräte oder Möbel vor Feuchtigkeit, Staub und Kratzern. Weich und flexibel lässt sich das Schaum-Material vielseitig einsetzen und umweltfreundlich wiederverwenden. Leichte Schutzfolie für Glas, Elektrogeräte, Mobiliar oder Kunstgegenstände Bietet Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Beschädigungen wie Kratzern Weiches Material für flexiblen Einsatz Wiederverwendbar Stärke = 1 mm Breite = 1000 mm Folie Typ = Schaumfolie Länge = 350 mm Rollen Durchmesser = 700 mm Rollenkern Durchmesser = 75 mm Eigengewicht = 7,85 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
7.85
Länge:
350
Rollen Durchmesser:
700 mm
Rollenkern Durchmesser:
75 mm
Stärke:
1
Folie Typ:
Schaumfolie
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
690.00 mm
DEPTH GRO:
690.00 mm
WEIGHT GRO:
7.850000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39211900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, transpak schaumfolie, packschaum, Füllmaterial
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
141
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 51,76*
€ 93,13*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 53,42*
€ 99,72*
10 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 80,43*
€ 101,64*
13 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 80,98*
€ 101,64*
Lager 4445
105
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 76,00*
€ 109,50*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 109,50*
€ 130,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 107,06*
€ 127,40
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 91,42*
€ 108,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 87,63*
€ 104,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 83,50*
€ 99,37
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 76,00*
€ 90,44
pro Rolle
1 Rolle enthält 350 Meter (ab € 0,21715* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.