Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, 1000mm breitx350lfm, 1mm Stärke


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaumfolie, 1000 mm breit x 350 lfm, 1 mm Stärke
Schaumfolie, 1000 mm breit x 350 lfm, 1 mm Stärke
Artikel-Nr.:
     776-SF0040
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7240063
EAN/GTIN:
     4056705400634
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Das weiche und leichte Schutzpolster für empfindliche Produkte

  • Leichte Schutzfolie für Glas, Möbel, technische Geräte, kunstgewerbliche Gegenstände etc.
  • Schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen
  • Flexibel, weich und leicht zu verarbeiten
  • Wiederverwendbar
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 700 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Länge innen:
350 m
Breite innen:
1000 mm
Farbe:
weiß
Stärke:
1 mm
Gewicht VE in KG:
7,78
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, transpak schaumfolie, packschaum, pe schaum, Nopafoam, Warenschutz, Warensicherung, Folie, Schaum, Oberflächenschutz, 7240063, 7.240.063, 72.400.63
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
160
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 51,45*
€ 92,92*
Lager 776
pro Rolle
Frei Haus
ab € 53,64*
€ 99,54*
10 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 81,03*
€ 101,45*
12 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 80,84*
€ 101,45*
9 Tage
10
pro Rolle
€ 3,99*
ab € 56,95*
€ 102,16*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 99,54*
€ 118,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 95,02*
€ 113,07
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 87,10*
€ 103,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 66,69*
€ 79,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 61,82*
€ 73,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 60,51*
€ 72,01
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 53,64*
€ 63,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 350 Meter (ab € 0,15326* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.