Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, 1000mm breitx350lfm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaumfolie, 1000mm breitx350lfm
Schaumfolie, 1000mm breitx350lfm
Artikel-Nr.:
     4012-781313
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     4053569142700
EAN/GTIN:
     4053569142700
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumfolie

Geeignet für extrem empfindliche Produkte
Weiches und leichtes Schutzpolster für empfindliche Produkte, wie z. B.
Glas, Möbel, technische Geräte oder Ähnliches werden optimal geschützt.
Produktvorteile
Schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen.
Leicht zu verarbeiten, da flexibel und elastisch.
Wiederverwendbar.

Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
350 m
Rollen-Ø:
700 mm
Kern-Ø:
75 mm
Stärke:
1 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, transpak schaumfolie, packschaum, 30415357, Schaumfolie, 1000mm breitx350lfm
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
134
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 51,66*
€ 92,10*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 53,31*
€ 95,94*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 53,65*
€ 98,63*
10 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 80,94*
€ 100,50*
Lager 4012
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 81,10*
€ 100,50*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 100,50*
€ 119,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 97,35*
€ 115,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 94,07*
€ 111,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 89,79*
€ 106,85
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 81,10*
€ 96,51
pro Rolle
1 Rolle enthält 350 Meter (ab € 0,23172* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.