Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR® Ascher-Abfall-Kombination, Standmodell, 96,1 Liter, enz 204462-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-204462-YY
Herst.-Nr.:
     3093
EAN/GTIN:
     4030695030934
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
VAR® Ascher-Abfall-Kombination, Standmodell, 96,1 Liter, enzianblau Zigarette, Asche und Schachtel sauber entsorgen: eine Aufgabe für die Ascher-Abfall-Kombination VAR®, Standmodell, 96,1 Liter. Für sicheres Handling besitzt der Abfallbehälter einen Kantenschutz. Das verzinkte Aluminiumsieb scheidet Zigaretten und Sand voneinander ab. Ascher-Abfall-Kombination aus verzinktem Stahlblech Robuste Oberfläche durch Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis Inkl. Aschereinsatz aus Aluminium Mit Kantenschutz im Einwurf- und Bodenbereich Als Zubehör erhältlich: Inneinsatz aus verzinktem Stahlblech Kombi-Ascher = ja Material = verzinktes Stahlblech Oberfläche = pulverbeschichtet Höhe = 755 mm Breite = 430 mm Tiefe = 430 mm Aschereinsatz herausnehmbar = ja Sieb herausnehmbar = ja Aschereinsatz Material = Aluminium Abfallbehälter integriert = nein Abfallbehälter Füllvolumen = 96,1 l Kantenschutz = ja Aufkleber inklusive = ja Farbe = enzianblau Eigengewicht = 15 kg
Weitere Informationen:
Abfallbehälter Füllvolumen:
96.1 l
Aschereinsatz Material:
Aluminium
Farbe:
enzianblau
Aufkleber inklusive:
ja
Breite:
430 mm
Eigengewicht:
15 kg
Aschereinsatz herausnehmbar:
ja
Sieb herausnehmbar:
ja
Höhe:
755 mm
Abfallbehälter integriert:
nein
Kantenschutz:
ja
Kombi-Ascher:
ja
Material:
verzinktes Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Tiefe:
430 mm
HEIGHT GRO:
815.00 mm
WIDTH GRO:
470.00 mm
DEPTH GRO:
470.00 mm
WEIGHT GRO:
15.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\, Spedition
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,44*
€ 188,27*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,27*
€ 188,89*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,87*
€ 189,72*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,64*
€ 194,98*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 164,11*
€ 208,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,69*
€ 248,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,27*
€ 246,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,11*
€ 195,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,99*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 109,39*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,05*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,27*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13791
ab € 48,60*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 23,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.