Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR® Ascher-Abfall-Kombination, Standmodell, 69,2 Liter, feu 204442-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-204442-YY
Herst.-Nr.:
     3061
EAN/GTIN:
     4055091299990
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
VAR® Ascher-Abfall-Kombination, Standmodell, 69,2 Liter, feuerrot Zigarette, Asche und Schachtel sauber entsorgen: eine Aufgabe für die Ascher-Abfall-Kombination VAR®, Standmodell, 69,2 Liter. Für sicheres Handling besitzt der Abfallbehälter einen Kantenschutz. Das verzinkte Aluminiumsieb scheidet Zigaretten und Sand voneinander ab. Ascher-Abfall-Kombination aus verzinktem Stahlblech Robuste Oberfläche durch Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis Inkl. Aschereinsatz aus Aluminium Mit Kantenschutz im Einwurf- und Bodenbereich Als Zubehör erhältlich: Inneinsatz aus verzinktem Stahlblech Kombi-Ascher = ja Material = verzinktes Stahlblech Oberfläche = pulverbeschichtet Höhe = 760 mm Durchmesser = 420 mm Aschereinsatz herausnehmbar = ja Sieb herausnehmbar = ja Aschereinsatz Material = Aluminium Abfallbehälter integriert = nein Abfallbehälter Füllvolumen = 69,2 l Kantenschutz = ja Aufkleber inklusive = ja Farbe = feuerrot Eigengewicht = 13 kg
Weitere Informationen:
Abfallbehälter Füllvolumen:
69.2 l
Aschereinsatz Material:
Aluminium
Farbe:
feuerrot
Aufkleber inklusive:
ja
Durchmesser:
420 mm
Eigengewicht:
13 kg
Aschereinsatz herausnehmbar:
ja
Sieb herausnehmbar:
ja
Höhe:
760 mm
Abfallbehälter integriert:
nein
Kantenschutz:
ja
Kombi-Ascher:
ja
Material:
verzinktes Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
470.00 mm
DEPTH GRO:
470.00 mm
WEIGHT GRO:
15.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\, Spedition
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,93*
€ 181,30*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,71*
€ 181,30*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,30*
€ 182,11*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,58*
€ 187,21*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 154,04*
€ 196,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,34*
€ 224,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,67*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,88*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 42,97*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13292
ab € 56,99*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1329 H 75
ab € 53,47*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.