Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher, H 700 mm, antik/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131234
Herst.-Nr.:
     3055
EAN/GTIN:
     4030695030552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher

Kombi- Ascher
Aus verzinktem Stahlblech gefertigt und in verschiedenen Farben pulverbeschichtet. Der robuste Aschereinsatz aus Stahl ist schwarz beschichtet. Lieferung erfolgt inklusive verzinktem Sieb.
Optional: verzinkter Inneneimer für den Abfallbehälter (siehe Zubehör)
Masse: H 700 x ø 320 mm

  • Gewicht: 8 kg
  • passender Inneneimer (opt.): 2,1 kg, aus verzinktem Stahlblech


Masse: H 750 x ø 420 mm

  • Gewicht: 13 kg
  • passender Inneneimer (opt.): 3 kg, aus verzinktem Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: abfallascher feuerverzinkt, abfallbehälter mit ascher, var abfallbehälter mit ascher, 131234, 131234-SW81, Ascherkombination, Aussenascher, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,89*
€ 165,76*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 129,31*
€ 166,42*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 137,18*
€ 177,15*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 139,33*
€ 179,11*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 129,97*
€ 188,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,44*
€ 209,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,85*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,91*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,83*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 43,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13191
ab € 43,71*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.