Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-202760-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000828822 EAN/GTIN: 4014651502611 |
| |
|
| | |
| Spannungsprüfer 12-1000 V AC/DC 2polig Last zuschaltbar DUSPOL analog Spannungsprüfung von 12 - 1000 V AC/DC (LED/Tauchspule) Drehfeldrichtungs-/ Phasenprüfung (LCD) Polaritätsprüfung (LED) Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmig) Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmig) bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters Vibrationsalarm Gehäuse mit gummierter Grifffläche CAT IV 600 V, CAT III 1000 V zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401 Schutzart: IP65 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 55.00 mm | WIDTH GRO: | 85.00 mm | DEPTH GRO: | 330.00 mm | WEIGHT GRO: | .350000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 90303370 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehfeldprüfer, Drehfeldrichtungsanzeiger, Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, Durchgangsprüfer, FI-Prüfgerät, Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, duspol spannungsprüfer cat iii, drehfeldanzeiger, benning drehfeldanzeiger |
| | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 40,34* | € 46,85* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 40,46* | € 46,85* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 41,73* | € 48,95* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,28* | € 48,95* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 59,24* | € 67,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|