Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-102583 Herst.-Nr.: 050261 EAN/GTIN: 4014651502611 |
| |
|
| | |
| Alle DUSPOL® -Spannungsprüfer besitzen ein direktes Anzeigesystem mit geringer Belastung der Prüfstelle. Im Bedarfsfall kann ein Lastkreis über Drucktaster zugeschaltet werden, der induktive und kapazitive Blindspannungen unterdrückt. Somit kann eindeutig zwischen energiereichen und energiearmen Stromkreisen unterschieden werden. Ein zuschaltbarer Vibrationsmotor, dessen Vibrationsstärke proportional zur anliegenden Spannung ansteigt, liefert ein zusätzliches Indiz für das Vorhandensein einer Spannung. Merkmale:- batterieunabhängige Spannungsanzeige ab 50 V AC/DC
- einpolige Außenleiterprüfung (Phase)
- Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung)
- Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung) mit Vibrationsalarm
- Auslösung des FI-Schutzschalters über Drucktaster
- Drehfeldrichtungsprüfung im Drehstromnetz
- robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche für den Außeneinsatz
- geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2011-02
- Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Lieferumfang:- 1 Stück Spannungsprüfer
- 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 340 g | Anzeige: | Tauchspule (beleuchtet)/LED | Spannungsbereich AC/DC: | 12-1.000 V | Drehfeldprüfung: | LCD (R-Symbol) | Einpolige Außenleiterprüfung: | LCD (R-Symbol) | Polaritätsprüfung: | LED (+/-) | Kabelbruchdetektor: | gelbe LED (blinkend) | Lastzuschaltung über Drucktaster: | I = 550 mA (1.000 V) 30 mA FI-Auslösung | Vibrationsalarm: | ja | Schutzart: | IP65 | Durchgangsprüfung: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehfeldprüfer, Drehfeldrichtungsanzeiger, Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, Durchgangsprüfer, FI-Prüfgerät, Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, duspol spannungsprüfer cat iii, drehfeldanzeiger, benning drehfeldanzeiger, 050261, BNN-050261, BNN050261, Phasenprüfer, BNN-DUSPOL-COMPACT, BNN-DUSPOL-ANALOG, BNN-DUSPOL-DIGITAL, BNN-DUSPOL-EXPERT, BNN-COMBI |
| | |
| | | Angebote (51) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 40,53* | € 46,65* | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 40,39* | € 46,65* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 41,95* | € 48,71* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,43* | € 48,71* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 42,84* | € 49,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|