| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-201433-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000817995 EAN/GTIN: 4975364019059 |
| |
|
| | |
| Ersatzklinge f.Universalschaber Klingen-B.18mm 10 St./Dispenser TAJIMA für Universalschaber ohne Sollbruchstellen 1 Verpackungseinheit enthält 5 Dispenser mit jeweils 10 Ersatzklingen (50 Klingen pro bestellter VE) Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 15.00 mm | WIDTH GRO: | 25.00 mm | DEPTH GRO: | 140.00 mm | WEIGHT GRO: | .080000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82119400 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klingeltrafo, Klingeltransformator, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, tajima abbrechklinge 18 mm, klingeltrafo, abbrechklingen 18mm, Ersatzklingen |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,41* | € 2,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,40* | € 3,74* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,38* | € 3,74* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,35* | € 3,75* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 19,95* | € 23,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,99* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 117,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|