| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-199169-YY Herst.-Nr.: 3014 EAN/GTIN: 4055091208091 |
| |
|
| | |
| Durchschubsicherung für Bauer® Fassregale inkl. Auffangwanne, verzinkt Mithilfe der Durchschubsicherung für Fassregale inkl. Auffangwanne, verzinkt können Sie sich beim Einlagern Ihrer Fässer an dieser Schutzvorrichtung im Regal orientieren. Dank der einfach montierbaren Sicherung aus Stahl ragen Fässer zudem nicht über das Regalende hinaus. Zum sicheren Einlagern von Fässern in Regalen Aus verzinktem Stahl Einfach zu montieren Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 90.00 mm | WIDTH GRO: | 290.00 mm | DEPTH GRO: | 290.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchschubsicherung, Durchschubsicherung Fassregal, Fassregaldurchschubsicherung, Abfüllstation Fässer, Fass-Regal, Fassabfüllstation, Fassregal, bauer stahl auffangwanne, durchschubsicherung fassregal, auffang-wanne stahl, Zubehör für Fassregale |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 55,87* | € 71,69* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 70,49* | € 89,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,49* | € 89,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|