Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk® Aufsitz-Kehrmaschine SR 1101 P, Benzinmotor 198031-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198031-YY
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     9084312010
EAN/GTIN:
     5711140138717
Suchbegriffe:
Aufsitz-Kehrmaschine
Aufsitzkehrmaschine
aufsitzkehrmaschine nilfisk
aufsitz kehrmaschine
Nilfisk® Aufsitz-Kehrmaschine SR 1101 P, Benzinmotor Mit der Aufsitz-Kehrmaschine Nilfisk® SR 1101 bieten wir Ihnen eine anwenderfreundliche und zuverlässige Lösung zur professionellen Reinigung von großen Flächen an. Die SR 1101 ist besonders robust gebaut um schadenbedingte Ausfälle zu vermeiden. Ein einfacher und werkzeugloser Zugang wird zu allen wartungsrelevanten Maschinenkomponenten ermöglicht. Stabile Stahlrahmenkonstruktion mit Polyethylen-Verkleidung Flächenleistung 6.300 m²/Std. 3,6 m² großer Flachfaltenfilter für optimale Staubkontrolle 70 Liter Kehrgutbehälter und Grobschmutzklappe Steigfähigkeit bis zu 20% Kehrmaschinen Typ = Aufsitz-Kehrmaschinen Kehrprinzip = Überwurfprinzip Antrieb = Benzinmotor Schmutzbehälter Volumen = 70 l Filterfläche = 36000 cm² Kehrmaschinen Filterreinigung = elektrisch Kehrleistung mit 1 Seitenbesen theoretisch = 4900 m²/h Kehrleistung mit 1 Seitenbesen praktisch = 3430 m²/h Kehrbreite mit 1 Seitenbesen = 980 mm Kehrbreite ohne Seitenbesen = 700 mm Seitenbesen Anzahl = 1 Rückwärtsgang = ja Steigfähigkeit = 20 % Höhe = 1220 mm Breite = 930 mm Länge = 1480 mm Eigengewicht = 392 kg
Weitere Informationen:
Antrieb:
Benzinmotor
Eigengewicht:
392 kg
Seitenbesen Anzahl:
1
Kehrbreite mit 1 Seitenbesen:
980 mm
Kehrbreite ohne Seitenbesen:
700 mm
Breite:
930 mm
Filterfläche:
36000 cm²
Kehrmaschinen Filterreinigung:
elektrisch
Geschwindigkeit:
5 km/h
Höhe:
1220 mm
Kehrmaschinen Typ:
Aufsitz-Kehrmaschinen
Kehrprinzip:
Überwurfprinzip
Länge:
1480 mm
Kehrleistung mit 1 Seitenbesen praktisch:
3430 m²/h
Rückwärtsgang:
ja
Schmutzbehälter Volumen:
70 l
Steigfähigkeit:
20 %
Kehrleistung mit 1 Seitenbesen theoretisch:
4900 m²/h
HEIGHT GRO:
1500.00 mm
WIDTH GRO:
1620.00 mm
DEPTH GRO:
1220.00 mm
WEIGHT GRO:
385.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser\/dpd
Weitere Suchbegriffe: Aufsitzkehrmaschinen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.729,44*
€ 9.112,08*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 10.301,25*
€ 10.679,22*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.414,88*
€ 10.792,27*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 10.496,24*
€ 11.140,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11.171,06*
€ 11.544,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.679,22*
€ 12.708,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.577,54*
€ 12.587,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.365,19*
€ 12.334,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.301,25*
€ 12.258,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.