Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Rammschutz-Poller Swing, Innenbereich, HxØ 965 x 159 197526-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-197526-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.25.732
EAN/GTIN:
     4055381598284
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
MORAVIA Rammschutz-Poller Swing, Innenbereich, HxØ 965 x 159 mm Der Rammschutz-Poller Swing für den Innenbereich minimiert Beschädigungen und dient dem Schutz vor Anfahrschäden im Lager und an Fahrzeugen. Der Poller ist in der Lage sich bis max. 25° zu neigen und nachzugeben. Aus Gütestahl, beschichtet Für den Einsatz im Innenbereich Stabile Bodenplatte zum Aufdübeln Neigungswinkel max. 25° Stellt sich automatisch in die Ausgangsposition zurück Einsatzbereich = Innenbereich Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet Höhe = 965 mm Breite = 270 mm Tiefe = 270 mm Stärke = 4,5 mm Durchmesser = 159 mm Farbe = verkehrsgelb tiefschwarz Eigengewicht = 23 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
23 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe:
965 mm
Breite:
270 mm
Durchmesser:
159 mm
Farbe:
verkehrsgelb\;tiefschwarz\;
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Stärke:
4.5 mm
Tiefe:
270 mm
HEIGHT GRO:
1025.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
260.00 mm
WEIGHT GRO:
26.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,15*
€ 324,42*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,60*
€ 325,48*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 307,42*
€ 368,35*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,34*
€ 380,17*
€ 4,70*
ab € 367,59*
€ 439,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,35*
€ 438,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,91*
€ 436,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,61*
€ 383,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,57*
€ 377,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,42*
€ 365,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 80,52*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.