Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Palette Anti-Rutsch mit Eisenverstärkung, LxB 1.2 196805-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-196805-YY
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2033/3-G-AM
EAN/GTIN:
     4250690700445
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Schwerlast-Palette Anti-Rutsch mit Eisenverstärkung, LxB 1.200 x 800 mm Die Schwerlast-Palette Anti-Rutsch mit Eisenverstärkung und Antirutschmatte wurde speziell für die Lagerung und den Transport von Lebensmitteln entwickelt. Die stabilen Leichtpaletten werden vorrangig in Bereichen eingesetzt, in denen ein hoher Hygienestandard erforderlich ist. Aus PE-Recyclingkunststoff Besonders robust durch Oberdeckverstärkung Unterbau mit verschweißten Kufen, 4-seitig einfahrbar Integrierte Anti-Rutsch-Oberfläche Belastbarkeit dynamisch 2.500 kg, statisch 7.500 kg Formstabil bei Temperaturen von -30° bis +60 °C Breite = 800 mm Länge = 1200 mm Einfahrmaße längs = 910 mm Einfahrmaße quer = 600 mm Unterfahrhöhe längs = 110 mm Unterfahrhöhe quer = 110 mm Belastbarkeit statisch = 7500 kg Belastbarkeit dynamisch = 2500 kg Verwendungshäufigkeit = Mehrweg-Palette Material = PE-Recyclingkunststoff Nitrilkautschuk (NBR) Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR-Gummi) Unterbau = Kufen
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Belastbarkeit dynamisch:
2500 kg
Einfahrmaße längs:
910 mm
Einfahrmaße quer:
600 mm
Länge:
1200 mm
Belastbarkeit statisch:
7500 kg
Unterbau:
Kufen
Unterfahrhöhe längs:
110 mm
Unterfahrhöhe quer:
110 mm
Material:
PE-Recyclingkunststoff\;Nitrilkautschuk (NBR)\;Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR-Gummi)\;
Verwendungshäufigkeit:
Mehrweg-Palette
HEIGHT GRO:
175.00 mm
WIDTH GRO:
1250.00 mm
DEPTH GRO:
850.00 mm
WEIGHT GRO:
34.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 88,23*
€ 113,40*
40 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 102,62*
€ 118,58*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 106,44*
€ 119,93*
37 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 110,12*
€ 120,97*
Lager 4445
35
1
Frei Haus
ab € 104,12*
€ 185,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,06*
€ 215,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.