Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindosierkanne, Edelstahl, 5 l 195508-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195508-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     204060
EAN/GTIN:
     4055661011762
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Feindosierkanne, Edelstahl, 5 l Die Feindosierkanne dient dem sicheren Transport und der Dosierung von brennbaren und aggressiven Flüssigkeiten. Ein schraubbarer Feindosierhahn aus Edelstahl ermöglicht ein präzises Abmessen der gewünschten Abgabemenge. Aus Stahl, pulverbeschichtet oder Edelstahl Feindosierhahn aus Edelstahl, schraubbar Ergonomischer Tragegriff Kunststoff-Schutzring Inkl. Sicherheitsaufkleber zur Kennzeichnung Inhalt = 5 l Behältertyp = Dosierkanne Höhe = 370 mm Durchmesser = 178 mm Deckel Typ = Dosierhahn Griffe Anzahl = 1 Eigenschaften = Chemische Beständigkeit Material = Edelstahl Eigengewicht = 1,28 kg
Weitere Informationen:
Griffe Anzahl:
1
Behältertyp:
Dosierkanne
Deckel Typ:
Dosierhahn
Durchmesser:
178 mm
Eigengewicht:
1.28 kg
Eigenschaften:
Chemische Beständigkeit
Höhe:
370 mm
Inhalt:
5 l
Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
210.00 mm
DEPTH GRO:
185.00 mm
WEIGHT GRO:
1.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73102990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,21*
€ 157,40*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,55*
€ 173,75*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 186,85*
€ 211,54*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,75*
€ 249,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,34*
€ 249,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,54*
Zubehör
Denios
187534
ab € 72,06*
Zubehör
Denios
248041
ab € 91,52*
Zubehör
Denios
270601
ab € 86,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.