Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sicherheitskanne aus Edelstahl, mit Feindosierhahn, 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-204-060
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     204060
EAN/GTIN:
     4055661011762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
FALCON Sicherheitskanne aus Edelstahl, mit Feindosierhahn, 5 Liter
  • zum sicheren Verteilen und leichten Dosieren brennbarer und aggressiver Flüssigkeiten
  • mit abschraubbarem Feindosierer aus Edelstahl 1.4301, inkl. Entlüftung und Chemikalien-resistenter PTFE-Dichtung
  • optimaler Schutz vor Flammendurchschlag durch integrierte Flammensperre (entnehmbar, z. B. zur Reinigung) bei allen Behältern aus Stahl und Edelstahl
  • ergonomischer Griff für eine sichere Handhabung
  • Kunststoff-Schutzring bewahrt den robusten Kannenkorpus vor Beschädigungen (bei allen Behältern aus Stahl und Edelstahl)
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung nach GHS
  • geeignet zur Nutzung in Ex-Bereichen (Zone 0 und 1, Explosionsgruppen IIA / IIB
  • Dosierkanne aus hochwertigem Edelstahl 1.4404 (SUS 316 L)
  • Inhalt: 5 Liter
Technische Daten:
  • Anwendung: Feindosieren
  • Breite außen [mm]: 242
  • Tiefe außen [mm]: 178
  • Höhe außen [mm]: 372
  • Durchmesser außen [mm]: 178
  • Volumen [l]: 5
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Gewicht [kg]: 1,28
  • Außengewinde: 1 1/4"
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Länge Außen:
242 mm
Breite Außen:
242 mm
Tiefe Außen:
178 mm
Höhe Außen:
372 mm
Durchmesser Außen:
178 mm
Volumen:
5 l
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Gewicht:
1,28 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,31*
€ 158,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,63*
Zubehör
Denios
187534
ab € 72,11*
Zubehör
Denios
248041
ab € 91,59*
Zubehör
Denios
270601
ab € 86,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.