Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tank-Anlage aus PE, mit Pumpe, Zapfventil + Schlauch, Volume 195494-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195494-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     214402
EAN/GTIN:
     4055661011878
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Tank-Anlage aus PE, mit Pumpe, Zapfventil + Schlauch, Volumen 250 l, V 230, 56 l/min Die Tank-Anlage aus PE dient zur Kraftstoffversorgung von dieselbetriebenen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeugen und ist sofort einsatzbereit. Sie können damit Ihre Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge sicher vor Ort mit Diesel befüllen und sparen sich die Fahrt zur Tankstelle. Die Tank-Anlage ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Inklusive Pumpe, Zapfventil und Schlauch Sofort betriebsbereit Volumen 250 l / 450 l Nahtlos aus rostfreiem Polyethylen (PE) gefertigter Tank Integrierte Einfahrtaschen für Hubwagen und Gabelstapler für sicheren Transport Förderleistung = 56 Liter/Minute Medium = Diesel Schlauchlänge = 4 m Schlauch Ausführung = Dieselschlauch Pumpe Zubehör = Aufhängung für Zapfpistole Automatik-Zapfpistole Bedienung = elektrisch 1-Hand-Bedienung = ja Material = Polyethylen (PE)
Weitere Informationen:
1-Hand-Bedienung:
ja
Bedienung:
elektrisch
Förderleistung:
56 Liter/Minute
Material:
Polyethylen (PE)
Medium:
Diesel
Schlauch Ausführung:
Dieselschlauch
Schlauchlänge:
4 m
Pumpe Zubehör:
Aufhängung für Zapfpistole\;Automatik-Zapfpistole\;
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
70.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schierenberg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 877,83*
€ 1.012,89*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.013,79*
€ 1.175,11*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,11*
€ 1.398,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,68*
€ 1.396,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,36*
€ 1.329,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,61*
€ 1.279,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,79*
€ 1.206,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
162286
ab € 333,49*
Zubehör
Denios
116660
ab € 53,97*
Zubehör
Denios
206984
ab € 484,84*
Zubehör
Denios
216907
ab € 22,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.