Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Dieseltankstelle PolyMove PM 250, 230 V Pumpe, 250 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-214-402
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     214402
EAN/GTIN:
     4055661011878
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Mobile Dieseltankstelle PolyMove 250, aus Polyethylen, 230 Volt Pumpe, grau/blau, 250 Liter Volumen
  • mobile 250-Liter-Tankstelle zur Versorgung von Diesel-betriebenen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeugen vor Ort, sofort einsatzbereit mit Pumpe 230 V (Fördermenge: 56 l / min)
  • zur komfortablen und sicheren Vor-Ort-Betankung Ihrer Diesel-betriebenen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge
  • keine kostspieligen Betriebsausfälle durch Fahrten zu Tankstellen
  • komplett aus korrosionsfreiem Kunststoff
  • Alle Armaturen befinden sich gut zugänglich und geschützt im Stauraum, der gleichzeitig als Auffangwanne für kleine Tropfverluste dient
  • integrierte Ablageplätze für 4-Meter-Zapfschlauch, Automatik-Zapfpistole und Pumpenkabel
  • inkl. Entlüftungsventil
  • Kugelventil als Entnahmeabsperrung
  • robuster Schutzdeckel mit Sicherheitsschloss (inkl. 2 Schlüssel) und Sichttasche für Dokumente
  • ergonomische Griffe an allen Seiten zum manuellen Manövrieren des leeren Tanks
  • integrierte Einfahrtaschen für Hubwagen und Gabelstapler
Technische Daten:
  • Anwendung: Diesel
  • Tatsächliches Volumen [l]: 265
  • Volumen [l]: 250
  • Ausstattung: mit Pumpe, Zapfventil und Schlauch
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Länge außen [mm]: 950
  • Breite außen [mm]: 750
  • Tiefe außen [mm]: 950
  • Höhe außen [mm]: 715
  • Farbe: grau
  • Deckelfarbe: blau
  • Zulassung / Zertifikat: nach ADR 1.1.3.1C
  • Nennspannung Pumpe [V]: 230
  • Fördermenge max. [l/min]: 56
  • Förderhöhe max. [mWS]: 15
  • Gewicht [kg]: 45
  • Bestückung: inkl. abschließbarem Deckel
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Länge Außen:
950 mm
Breite Außen:
750 mm
Tiefe Außen:
950 mm
Höhe Außen:
715 mm
Volumen:
250 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
8 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
45 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 877,83*
€ 1.012,89*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.013,79*
€ 1.175,11*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,89*
€ 1.205,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,82*
€ 1.204,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,92*
€ 1.155,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,74*
€ 1.111,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,83*
€ 1.044,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
162286
ab € 333,49*
Zubehör
Denios
116660
ab € 53,97*
Zubehör
Denios
206984
ab € 484,84*
Zubehör
Denios
216907
ab € 22,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.