Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank aus PE, HxBxT 1.990 x 1.225 x 640 mm, 3 Wannen 195455-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195455-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     248940
EAN/GTIN:
     4055661012127
Suchbegriffe:
Umweltschrank
wanne umweltschrank
umweltschrank
umweltschrank denios
Umweltschrank aus PE, HxBxT 1.990 x 1.225 x 640 mm, 3 Wannen + Gitterrost, verzinkt Der Umweltschrank aus PE ist für die vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Flüssigkeiten geeignet. Der Schrank kann ohne weiteres Werkzeug aufgestellt und sogleich mit Kleingebinden beladen werden. Aus Polyethylen (PE), hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren und Laugen Innenausstattung höhenverstellbar Flüssigkeitsdichte Auffangwanne im Boden Betriebsgerechte Farbgestaltung Anschlussmöglichkeit für Lüfter Gesamthöhe = 1990 mm Gesamtbreite = 1225 mm Gesamttiefe = 640 mm Abteil Breite = 1,130 mm Abteil Tiefe = 410 mm Schranknutzung = Sicherheit Werkstatt Chemikalien Böden Art = Einlegewanne Böden Anzahl = 3 Bodenwannen Typ = Auffangwanne mit Gitterrost Korpus Farbe = grau Fronten Farbe = gelb
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
1130 mm
Abteil Tiefe:
410 mm
Böden Anzahl:
3
Bodenwannen Typ:
Auffangwanne mit Gitterrost
Fronten Farbe:
gelb
Gesamtbreite:
1225 mm
Gesamttiefe:
640 mm
Korpus Farbe:
grau
Schranknutzung:
Sicherheit\;Werkstatt\;Chemikalien\;
Böden Art:
Einlegewanne
Gesamthöhe:
1990 mm
HEIGHT GRO:
2155.00 mm
WIDTH GRO:
1250.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
111.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94037000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schierenberg
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.356,57*
€ 1.559,92*
Lager 4445
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.530,64*
€ 1.745,07*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.745,07*
€ 2.076,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.731,43*
€ 2.060,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.647,08*
€ 1.960,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.593,24*
€ 1.895,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.530,64*
€ 1.821,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,30*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,18*
Zubehör
Denios
246246
ab € 113,21*
Zubehör
Denios
271433
ab € 83,87*
Zubehör
Denios
212190
ab € 410,76*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.