Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank PolyStore PS 1220-3.1, B 1225 mm, 3 Wannen, 1 verz. Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-248-940
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     248940
EAN/GTIN:
     4055661012127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umweltschrank
wanne umweltschrank
umweltschrank
umweltschrank denios
Umweltschrank PolyStore, Kunststoff, B 120 cm, 3 Auffangwannen 1 Gitterrost verz., Typ PS 1220-3.1
  • für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Flüssigkeiten
  • aus hochresistentem Kunststoff (Polyethylen) gefertigt
  • Anschlussmöglichkeit für Lüfter (für Hochschränke, H 1990 mm)
  • Betriebsgerechte Farbgestaltung: Korpus grau, Türen in signalgelb
  • sofort einsatzbereit - aufstellen, einlagern, fertig
  • Gelagert werden dürfen Flüssigkeiten gemäß der Medienliste 40-1.1 des DiBt mit einem Abminderungsfaktor A2≤1,1 sowie Flüssigkeiten, die sich in die nachfolgende Stoffgruppe einordnen lassen: Wässrige Lösungen organischer Säuren bis 10%, Mineralsäuren bis 20%, Anorganische Laugen sowie alkalische hydrolysierende Salze in wässrige Lösung (pH>8), ausgenommen Ammoniaklösungen und oxidierend wirkende Lösungen von Salzen (z.B. Hypochlorit), Lösungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8
  • 3 Einschubwannen, 1 Gitterrost, verz
  • Höhenabstand zwischen 2 Gitterrosten/Einschubwannen bei 8 Lagerebenen: 194mm, Höhenabstand zwischen 2 Gitterrosten/Einschubwannen bei 4 Lagerebenen: 418mm
  • Zertifizierte Qualität - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-40.22-543
  • Schrankboden als flüssigkeitsdichte Auffangwanne
Technische Daten:
  • Typ: PS 1220-3.1
  • Einzulagernde Medien: korrosive Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 3 Einschubwannen, 1 Gitterrost, verz
  • Anzahl Lagerebenen: 4
  • Türversion: Flügeltür
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türfarbe: gelb
  • Korpusfarbe: grau
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1225 x 640 x 1990
  • Maße innen B x T x H [mm]: 1130 x 410 x 1750
  • Gewicht [kg]: 96,5
  • Traglast Auffangwanne [kg]: 50
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 50
  • Auffangvolumen Auffangwanne [l]: 11
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 75
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1225 mm
Tiefe Außen:
640 mm
Höhe Außen:
1990 mm
Breite Innen:
1130 mm
Tiefe Innen:
410 mm
Höhe Innen:
1750 mm
Auffangvolumen:
75 l
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
96,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Umweltschränke, Chemikalienschränke, Gefahrstoffschränke, Schadstoffschränke, Giftschrank, Laugenschrank, Kunststoff-Schrank, PE-Schrank, PolyStore
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.353,35*
€ 1.566,68*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.529,51*
€ 1.753,47*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.566,68*
€ 1.864,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.551,34*
€ 1.846,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,04*
€ 1.754,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.423,25*
€ 1.693,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,35*
€ 1.610,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 63,96*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,31*
Zubehör
Denios
246246
ab € 112,68*
Zubehör
Denios
271433
ab € 84,58*
Zubehör
Denios
212190
ab € 407,59*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.