Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar® Bürodrehstuhl New S´move, schwarz weiß 190287-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-190287-YY
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     DS100A T203
EAN/GTIN:
     4014296490243
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar® Bürodrehstuhl New S´move, schwarz weiß Der Bürodrehstuhl Topstar® New S´move verfügt über eine Rückenlehne mit atmungsaktiven Netz. Diese ist Höhen- und Tiefenverstellbar und verfügt über eine Wippmechanik. Der Bürodrehstuhl kann in verschiedenen Farben ausgewählt werden. Mit atmungsaktiver Netzrückenlehne Eckiger Muldensitz mit Knierolle Wippmechanik Kunststoff Fußkreuz mit Sicherheitsdoppelrollen Inklusive Armstützen Kategorie = Bürodrehstuhl Sitz Typ = Muldensitz Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz Höhe = 420 - 550 mm Sitz Breite = 500 mm Sitz Tiefe = 470 mm Sitztiefenverstellung = ja Rückenlehne = mittelhoch Rückenlehne Art = Netzrückenlehne Rückenlehne Höhe = 520 mm Rückenlehne höhenverstellbar = ja Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich = 150 mm Rückenlehne Mechanik = Wippmechanik Rückenlehne Eigenschaft = ergonomisch atmungsaktiv Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Bezug Material = Trevira CS Polyacryl Armlehnen inklusiv = ja Armlehne Typ = höhenverstellbar Armlehne Verstellbarkeit = Höhe Armlehnen Farbe = schwarz Armlehnen Material = Kunststoff Beckenunterstützung = ja Federkrafteinstellung = ja Fußkreuz Farbe = schwarz Fußkreuz Material = Polyamid Rollen = Weichbodenrollen Höhe = 1140 mm Eigengewicht = 11,3 kg
Weitere Informationen:
Armlehne Typ:
höhenverstellbar
Eigengewicht:
11.3 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Höhe:
1140 mm
Rückenlehne:
mittelhoch
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
150 mm
Rückenlehne höhenverstellbar:
ja
Armlehnen Farbe:
schwarz
Armlehnen inklusiv:
ja
Armlehnen Material:
Kunststoff
Armlehne Verstellbarkeit:
Höhe
Beckenunterstützung:
ja
Bezug Material:
Trevira CS\;Polyacryl\;
Federkrafteinstellung:
ja
Fußkreuz Farbe:
schwarz
Fußkreuz Material:
Polyamid
Kategorie:
Bürodrehstuhl
Rollen:
Weichbodenrollen
Rückenlehne Höhe:
520 mm
Rückenlehne Art:
Netzrückenlehne
Rückenlehne Eigenschaft:
ergonomisch\;atmungsaktiv\;
Rückenlehne Mechanik:
Wippmechanik
Sitz Breite:
500 mm
Sitz Höhe:
420 - 550 mm
Sitz Tiefe:
470 mm
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitztiefenverstellung:
ja
Sitz Typ:
Muldensitz
HEIGHT GRO:
1140.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
13.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Andreas Schmid
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 174,12*
€ 216,70*
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,93*
€ 216,74*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,74*
€ 257,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,81*
€ 254,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,84*
€ 241,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,02*
€ 229,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,93*
€ 208,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
DS100AT208
ab € 156,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.