Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kniekissen Heavy Duty, BxT 300 x 550 mm 178738-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-178738-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     951S1222BL
EAN/GTIN:
     0662641773820
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Kniebrett
Kniekissen
Kniekissen Heavy Duty, BxT 300 x 550 mm Bei Arbeiten in kniender Position sorgt das Kniekissen Heavy Duty für eine optimale Druckverteilung und gewährleistet so eine schmerzfreie und bequeme Körperhaltung. Muskeln und Gelenke werden spürbar entlastet. Knieschutz-Bodenmatte aus robustem Nitril/Polyvinylchlorid Laminierte Gummi-Unterseite Trittschalldämpfendend, vibrationsmindernd, stoßdämpfendend, öl- und chemikalienresistent Mit integriertem Handgriff Marke = Justrite®
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
27 mm
Tiefe:
550 mm
Marke:
Justrite®
Technische Eigenschaften:
frei von Silikonen\; frei von DOP und DMF\; geeigent für den Gebrauch auf Granulat\, Asphalt\, Beton\, dreckige und ölige Umgebungen\, Gras\, Holzböden und Metallspänen
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
20.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.