Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
Tret-Abfallbehälter Rubbermaid Slim Jim® mit Pedal an der Br 177018-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rubbermaid Commercial Products
icecat
Lager 4445
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-177018-YY
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
0086876224122
EAN/GTIN:
0086876224122
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Tret-Abfallbehälter Rubbermaid Slim Jim® mit Pedal an der Breitseite, Kunststoff, 68 l, rot Der Tret-Abfallbehälter Rubbermaid Slim Jim® aus Kunststoff passt dank schlanker Form und kleiner Stellfläche auch in beengte Raumverhältnisse. Innenliegende Scharniere schonen Wände und Möbel. Ein leichter Tritt auf das Fußpedal öffnet den Deckel leise und minimiert den Geräuschpegel bei der Abfallentsorgung. Deckel öffnet und schließt leise Innenliegende Scharniere verhindern Wandschäden Mit Pedal an der Breitseite Leicht zu reinigende Oberfläche Behältertyp = Abfallbehälter Mülleimer Behälter Volumen = 68 l Montage = Zum Aufstellen Höhe = 802 mm Breite = 499 mm Tiefe = 311 mm Farbe = rot Material = Kunststoff Eigengewicht = 5,22 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Abfallbehälter\;Mülleimer\;
Behälter Volumen:
68 l
Breite:
499 mm
Eigengewicht:
5.22 kg
Farbe:
rot
Höhe:
802 mm
Material:
Kunststoff
Montage:
Zum Aufstellen
Tiefe:
311 mm
HEIGHT GRO:
851.00 mm
WIDTH GRO:
508.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
6.490000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... >
Abfallbehälter
>
Tretabfalleimer
>
Tret-Abfallbehälter Rubbermaid Slim Jim® mit Pedal an der Breitseite, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
tretabfalleimer eckig rot
,
tret abfalleimer
,
tret-abfalleimer 68l
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 111,52*
€ 152,07*
Lager 3904
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 120,60*
€ 159,50*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 120,67*
€ 160,79*
Lager 103
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,33*
€ 175,04*
Lager 4445
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 148,36*
€ 192,59*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,60*
€ 228,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,07*
€ 222,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,36*
€ 176,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Restmüll Abfallkennzeichnung - Textschild, PE-od. PP-Folie, 10x10 cm
Wolk
35.6777
ab € 3,55*
Zubehör
Abfalleimer Dualer Kunststoffinnenbehälter (Set) für Slim Jim® 30-Liter-Step-On-Behälter aus Kunststoff mit Pedal an der Vorderseite
Rubbermaid Commercial Products
1883627
ab € 64,98*
Zubehör
Abfalleimer Slim Jim® Step-On-Tretabfallbehälter, 68 l, Kunststoff, Pedal vorne, beige
Rubbermaid Commercial Products
1883460
ab € 112,29*
Zubehör
Abfalleimer Slim Jim® Step-On-Tretabfallbehälter, 68 l, Kunststoff, Pedal vorne, gelb
Rubbermaid Commercial Products
1883577
ab € 111,45*
Zubehör
Abfallsäcke 3 bis 160 Liter, 3 Liter, transparent, 2500 Stück
Vepa Bins
ab € 42,67*
Zubehör
Abfallsäcke aus LDPE (geruchlos), 40 Liter, grau, 320 Stück
Vepa Bins
ab € 56,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen