Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid® Universalcontainer, Kunststoff, rund, 166 Liter, 177003-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-177003-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876183559
EAN/GTIN:
     0086876183559
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
Rubbermaid® Universalcontainer, Kunststoff, rund, 166 Liter, grau Aus besonders haltbarem Material gefertigt, ist dieser Universalcontainer von Rubbermaid® für viele Anforderungen die ideale Wahl. Mit den großen, bequemen Handgriffen ist er gut zu transportieren und leicht zu leeren. Universalcontainer aus bruchfestem Kunststoff Äußerst robust durch Randverstärkungen und doppelt verrippten Boden Leichtes Handling durch extragroße Handgriffe Platzsparend stapelbar Deckel und Fahrwagen optional als Zubehör erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Innenbereich Außenbereich Behälter Volumen = 166 l Flüssigkeitsdicht = ja Höhe = 800 mm Durchmesser = 610 mm Farbe = grau Material = Polyethylen (PE) Eigengewicht = 5,34 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
166 l
Durchmesser:
610 mm
Eigengewicht:
5.34 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Außenbereich\;
Farbe:
grau
Höhe:
800 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Behältertyp:
Abfallbehälter
Flüssigkeitsdicht:
ja
HEIGHT GRO:
1435.00 mm
WIDTH GRO:
717.00 mm
DEPTH GRO:
736.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Rotra
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,20*
€ 133,64*
4 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 116,21*
€ 146,12*
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 130,92*
€ 154,67*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,92*
€ 156,35*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 155,70*
€ 181,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,86*
€ 216,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,31*
€ 215,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,78*
€ 209,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 47,15*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 122,41*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG353600GRAY
ab € 85,77*
Ähnlich
Newell Brands
FG352600GRAY
ab € 58,92*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 YEL
ab € 105,83*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 105,72*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 196,46*
Ähnlich
Vepa Bins
31718962
ab € 487,57*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 514,34*
Ähnlich
RS Pro
4249316
ab € 137,09*
Ähnlich
RS Pro
7906873
ab € 137,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.