Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter aus PP, Füße PVC, weiß 176162-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-176162-YY
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12510 WW
EAN/GTIN:
     4250410151007
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Schrankenzaun
schrankenzaun rot
Absperrgitter aus PP, Füße PVC, weiß Dieses robuste und gut sichtbare Absperrgitter aus Polypropylen sperrt Bereiche effektiv und sicher ab. Für eine gute Sichtbarkeit, auch im Dunkeln, ist es mit reflektierenden Streifen versehen und mit M36-Gewindeaufnahmen für Schilder ausgestattet. Signalrot und mit 2 reflektierenden Streifen Mit M36-Gewindeaufnahmen für Schilder Aus hartem, bruchsicheren Polypropylen Drehbare Standfüße Höhe = 1.000 mm Breite = 1.500 mm Stäbe Material = Polypropylen (PP) Ständer Material = Polyvinylchlorid (PVC) Sichtbarkeit = Reflektierend Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
1500 mm
Höhe:
1000 mm
Stäbe Material:
Polypropylen (PP)
Ständer Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtbarkeit:
Reflektierend
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
27.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schäflein
Weitere Suchbegriffe: schrankenzaun, schrankenzaun 150 cm, Wegsperren
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 94,96*
€ 118,01*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 99,84*
€ 124,60*
2
€ 4,95*
ab € 108,57*
€ 133,64*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 103,30*
€ 141,48*
Lager 4445
105
1
Frei Haus
ab € 130,04*
€ 227,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,75*
€ 271,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,89*
€ 266,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 4,40*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.