Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte, B 1520 mm, schwarz/gelb, Rautenoberfläche


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte, B 1520 mm, schwarz/gelb, Rautenoberfläche
Arbeitsplatzmatte, B 1520 mm, schwarz/gelb, Rautenoberfläche
Arbeitsplatzmatte, B 1520 mm, schwarz/gelb, Rautenoberfläche
Arbeitsplatzmatte, B 1520 mm, schwarz/gelb, Rautenoberfläche
Arbeitsplatzmatte, B 1520 mm, schwarz/gelb, Rautenoberfläche
Artikel-Nr.:
     369-E6410111
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6410111
EAN/GTIN:
     0662641751941
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Diese Arbeitsplatzmatte ist für eine hohe Beanspruchung ausgelegt. Durch die laminierte Oberfläche auf der Mikro-zellen-Vinylbasis erhalten Sie einen sehr guten Anti-Ermüdungseffekt. Die Matte ist resistent gegen zahlreiche Chemikalien. Vier abgeschrägte Kanten sorgen für ein sicheres Begehen der Matte.Eigenschaften: Ermüdungshemmend ∙ Rutschfest ∙ Entspricht Brandschutzklasse Bfl-S1Material: Mikrozellen-Vinylbasis mit 4,7 mm PVC-Oberfläche (laminiert)Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene Umgebungen, ideal für die IndustrieStärke: 14 mm Einsatzorte sind z. B.:∙ In der Produktion∙ An Montagebändern∙ An Verpackungsstraßen (Mehrschicht)RedStop™ ist eine einzigartige Technologie, die ein Verrutschen von Matten verhindert.∙ #7;Sorgt für eine erhöhte Reibung zwischen der Unterseite der Matte und dem Boden∙ #7;Hält die Matte auf ihrem Platz ohne klebrige Rückstände zu hinterlassen∙ #7;Optimal geeignet für glatte Oberflächen wie lackierte Böden, Epoxydharzböden, Linoleum, Fliesen, Estrich, Beton o. ä.∙ Übertrifft den empfohlenen Reibungskoeffizienten der OSHA (Occupational Safety an Health Administration)∙ Liegt besser am Boden als vergleichbare Konkurrenzprodukte (Böden müssen sauber, trocken und fettfrei sein)Die Arbeitsplatzmatten enthalten kein DOP*!*DOP ist die Abkürzung für Dioctylphtalat. DOP ist ein Zusatz der Gummi beigemischt wird. Er fungiert als Weichmacher und macht die Produkte elastischer.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,0 kg
Stärke:
14 mm
Material:
Vinylbasis mit PVC Oberfläche
Farbe:
schwarz/gelb
Konfektionierung:
Zuschnitt
Breite:
1520 mm
Länge:
lfm, mm
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz/gelb pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 198,20*
€ 240,87*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,61*
€ 243,38*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 247,77*
€ 301,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,05*
€ 303,36*
Lager 369
Frei Haus
ab € 251,01*
€ 305,10*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 305,10*
€ 363,07
pro Meter
ab 2 Meter
€ 294,42*
€ 350,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 267,75*
€ 318,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 263,93*
€ 314,08
pro Meter
ab 500 Meter
€ 251,01*
€ 298,70
pro Meter
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.