Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Rundumsichtspiegel PANORAMA, Ø 1.000 mm 172875-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-172875-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     250.18.256
EAN/GTIN:
     4055381118222
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
MORAVIA Rundumsichtspiegel PANORAMA, Ø 1.000 mm Der halbkugelförmige und robuste Rundumsichtspiegel PANORAMA bietet dank seiner 360-Grad-Sicht eine gute Blickkontrolle in Innenräumen und gewährleistet hohe Verkehrssicherheit bei Staplerverkehr. Rundumsichtspiegel PANORAMA aus schlagfestem Acryl Einfache Handhabung durch niedriges Gewicht Unkomplizierte Deckenbefestigung dank Montageset (separat erhältlich) Spiegel Typ = Rundumsichtspiegel Beobachterabstand max. = 6 m Sichtwinkel = 360 ° Höhe = 380 mm Tiefe = 380 mm Durchmesser = 1,000 mm Befestigungsart = Wandmontage Spiegel Material = Acrylglas Rahmen Material = Acryl Eigengewicht = 2,5 kg
Weitere Informationen:
Beobachterabstand max.:
6 m
Durchmesser:
1000 mm
Eigengewicht:
2.5 kg
Höhe:
380 mm
Rahmen Material:
Acryl
Sichtwinkel:
360 °
Tiefe:
380 mm
Befestigungsart:
Wandmontage
Spiegel Material:
Acrylglas
Spiegel Typ:
Rundumsichtspiegel
HEIGHT GRO:
440.00 mm
WIDTH GRO:
1150.00 mm
DEPTH GRO:
1150.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 180,45*
€ 213,62*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,91*
€ 220,16*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,45*
€ 247,84*
€ 4,70*
ab € 220,42*
€ 259,56*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,52*
€ 268,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,07*
€ 252,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,54*
€ 241,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,38*
€ 234,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,45*
€ 214,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.618
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.