Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vier-Wege-Spiegel PANORAMA-360 1000, Acrylglas, Ø 1000 mm, Tiefe 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105703
105703
Artikel-Nr.:
     164-105703
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     250.18.256
EAN/GTIN:
     4055381118222
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Vier-Wege-Spiegel PANORAMA-360 1000
Material: stoßfestes, federleichtes Acrylglas
für den Innenbereich
Spiegelfläche: 1000 mm Ø
Tiefe: 380 mm
Beobachterabstand: max. 6 m
Gewicht: ca. 11 kg
Der halbkugelförmige Sicherheitsspiegel
gewährt verzerrungsfreie 360° Rundumsicht.
Ideal für Produktionshallen, Lager, Verkaufsräume,
Krankenhäuser und bei Staplerverkehr.
Der Spiegel kann direkt an gerade Flächen (z.B.
Wände, Träger, Unterzüge) geschraubt werden.
Bestellhinweis:
Ein Montageset mit Knotenkette (Best.-Nr. 105685)
zur freihängenden Befestigung an der Decke
ist separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Beobachterabstand:
max.-6-Meter
Material:
Acrylglas
Verwendung:
Inneneinsatz
Durchmesser:
1000 mm
Tiefe:
380 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 180,45*
€ 213,62*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,91*
€ 220,16*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,45*
€ 247,84*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 220,42*
€ 259,56*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,52*
€ 268,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,56*
€ 308,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,94*
€ 303,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,79*
€ 291,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,43*
€ 284,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,42*
€ 262,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.618
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.