Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panoramaspiegel Sichtfeld 360° D 1000 mm, BxH 1000x500 mm | FS1043


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panoramaspiegel Sichtfeld 360° D 1000 mm, BxH 1000x500 mm | FS1043
Panoramaspiegel Sichtfeld 360° D 1000 mm, BxH 1000x500 mm | FS1043
Artikel-Nr.:
     261-FS1043
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     250.18.256
EAN/GTIN:
     4055381118222
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Panoramaspiegel Sichtfeld 360° D 1000 mm, BxH 1000x500 mm | FS1043

Panoramaspiegel Sichtfeld 360° D 1000 mm, BxH 1000x500 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Kunststoff
Verkaufseinheit:
VE
Spiegeltyp:
Beobachtungsspiegel
Ausführung:
360°
Breite/Durchmesser mm:
1000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 180,04*
€ 211,70*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,27*
€ 218,13*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 179,01*
€ 222,77*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,14*
€ 245,44*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,16*
€ 265,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,93*
€ 316,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,85*
€ 313,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,29*
€ 300,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,16*
€ 272,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.618
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.