| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-168171-YY Herst.-Nr.: GSW-646.003 EAN/GTIN: 4035694012479 |
| |
|
| | |
| Zusätzliche Etage für VARIOfit® Fahrbares Reifenregal, FL 250 kg Die zusätzliche Etage für das fahrbare Reifenregal VARIOfit schafft eine weitere Ablagefläche zur Lagerung von Reifen und Rädern. Die Etage ist für Reifendurchmesser von 540 bis 820 mm ausgelegt. 5-fach stapelbar Inklusive 2 verschraubten Verbindungsrohren Fachlast bis 250 kg Einfache Montage Marke = VARIOfit® Höhe = 745 mm Breite = 1215 mm Tiefe = 605 mm Material = Stahlschweißkonstruktion Oberfläche = pulverbeschichtet RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Tragkraft = 250 kg Eigengewicht = 11 kg Technische Eigenschaften = geeignet für Raddurchmesser 540 - 820 mm, mittlere Ebene geeignet für Raddurchmesser 540 - 650 mm, inklusive 2 Stück verschraubten Verbindungsrohren Weitere Informationen: | | Breite: | 1215 mm | Eigengewicht: | 11 kg | Höhe: | 745 mm | Material: | Stahlschweißkonstruktion | Oberfläche: | pulverbeschichtet | RAL Farbe: | RAL 5010 enzianblau | Tiefe: | 605 mm | Marke: | VARIOfit® | Technische Eigenschaften: | geeignet für Raddurchmesser 540 - 820 mm\; mittlere Ebene geeignet für Raddurchmesser 540 - 650 mm\; inklusive 2 Stück verschraubten Verbindungsrohren | Tragkraft: | 250 kg | HEIGHT GRO: | 704.00 mm | WIDTH GRO: | 1225.00 mm | DEPTH GRO: | 704.00 mm | WEIGHT GRO: | 16.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 87169090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reifenregalzusatzebene, Zusatzebene für Reifenregal, Reifentransportwagen, Reifenwagen, Tischwagen, Traversen für Reifenregal, Traversenpaar für Reifenregal, tischwagen cordes ral 5010, zusatzebene für reifenregal, tischwagen cordes, Zubehör für Reifenregale |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 112,76* | € 142,43* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 113,39* | € 142,45* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,52* | € 142,54* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,30* | € 146,19* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,61* | € 151,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|