Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos® Regalbodenwanne, für Fassregale, HxBxT 315 x 1.320 x 157764-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-157764-YY
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     31404
EAN/GTIN:
     4250101149573
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
asecos® Regalbodenwanne, für Fassregale, HxBxT 315 x 1.320 x 1.390 mm, Auffangvolumen 315 l Diese Kunststoffwanne eignet sich zum sicheren Aufbewahren gewässergefährdender Stoffe der Wassergefährdungsklassen 1–3. Stellen Sie die Bodenwanne unten im Palettenregal auf und transportieren Sie sie bei Bedarf mit einem Hubwagen. Regalboden-Kunststoffwanne für die Gefahrstofflagerung Aus Polyethylen: hohe Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien Für die Lagerung wassergefährdender Stoffe der WGK 1–3 und aggressive Flüssigkeiten Mit Hubwagen verfahrbar – Unterfahrhöhe 100 mm Auffangwannen Typ = Regalwannen Auffangvolumen = 315 l Lagerort = unter Dach Höhe = 315 mm Breite = 1320 mm Länge = 1390 mm Material = Polyethylen (PE) Abstellfläche = integriert ohne Gitterrost Abstellfläche Material = Polyethylen (PE) Unterbau = Stützfüße Geeignet für Trägerlänge = 1400 mm Tragkraft pro m² = 1000 kg Zulassungen = bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = akut chronisch GHS 1 chronisch GHS 2 chronisch GHS 3 chronisch GHS 4 Einstufung nach GefStoffV/BetrSichV = Auf Metalle korrosiv wirkend, hautätzend, schwere Augenschädigung verursachend
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
integriert\;ohne Gitterrost\;
Abstellfläche Material:
Polyethylen (PE)
Auffangvolumen:
315 l
Auffangwannen Typ:
Regalwannen
Breite:
1320 mm
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
akut\;chronisch GHS 1\;chronisch GHS 2\;chronisch GHS 3\;chronisch GHS 4\;
Einstufung nach GefStoffV/BetrSichV:
Auf Metalle korrosiv wirkend\, hautätzend\, schwere Augenschädigung verursachend
Geeignet für Trägerlänge:
1400 mm
Höhe:
315 mm
Lagerort:
unter Dach
Länge:
1390 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Tragkraft pro m²:
1000 kg
Unterbau:
Stützfüße
Zulassungen:
bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
HEIGHT GRO:
459.00 mm
WIDTH GRO:
1400.00 mm
DEPTH GRO:
1400.00 mm
WEIGHT GRO:
53.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39251000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Zufall
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne pe unterfahrbar, regal wanne, asecos regalwanne, Auffangwannen aus Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,64*
€ 395,51*
€ 4,95*
ab € 335,40*
€ 395,53*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 376,19*
€ 441,99*
Frei Haus
ab € 417,21*
€ 489,24*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,99*
€ 525,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,17*
€ 522,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,20*
€ 504,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,31*
€ 490,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,19*
€ 447,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.