Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne für 60-Liter-Gebinde, Sockelfüße, HxBxT 330 x 7 157604-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-157604-YY
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18073
EAN/GTIN:
     4250101102172
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne für 60-Liter-Gebinde, Sockelfüße, HxBxT 330 x 725 x 525 mm, ohne Gitterrost Die Auffangwanne für 60-Liter-Gebinde, Sockelfüße besticht durch ein geringes Eigengewicht und Füßen zum unterfahren mit einem Flurförderzeug. Geeignet ist die Auffangwanne zur Lagerung von 2x 60-Liter-Gebinden im Innen- und überdachten Außenbereich. Aus Polyethylen(PE) Hohe chemische Beständigkeit Passend für 2x 60-Liter-Gebinde Optional mit Gitterrost Mit Füßen für einen leichten Transport Auffangwannen Typ = Auffangwannen für 60-/200-Liter-Fässer Auffangvolumen = 60 l Lagerort = unter Dach Höhe = 330 mm Breite = 725 mm Länge = 525 mm Material = Polyethylen (PE) Kapazität 60-Liter-Fässer = 1 Abstellfläche = Abstellfläche Material = Abstellfläche Oberfläche = Rollen Feststellfunktion = Unterbau = Stützfüße Tragkraft = 150 kg Zulassungen = bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = akut chronisch GHS 1 chronisch GHS 2 chronisch GHS 3 chronisch GHS 4 Einstufung nach GefStoffV/BetrSichV = Auf Metalle korrosiv wirkend, hautätzend, schwere Augenschädigung verursachend
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
60 l
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für 60-\/200-Liter-Fässer
Breite:
725 mm
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
akut\;chronisch GHS 1\;chronisch GHS 2\;chronisch GHS 3\;chronisch GHS 4\;
Einstufung nach GefStoffV/BetrSichV:
Auf Metalle korrosiv wirkend\, hautätzend\, schwere Augenschädigung verursachend
Höhe:
330 mm
Kapazität 60-Liter-Fässer:
1
Lagerort:
unter Dach
Länge:
525 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Unterbau:
Stützfüße
Zulassungen:
bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
585.00 mm
WIDTH GRO:
785.00 mm
DEPTH GRO:
570.00 mm
WEIGHT GRO:
11.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 60 l asecos, fasswanne, fasswanne 60 l, Auffangwannen aus Kunststoff
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,04*
€ 121,89*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,43*
€ 122,81*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,40*
€ 124,70*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,31*
€ 126,50*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 129,37*
€ 153,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,04*
€ 182,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 129,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
18074
ab € 117,01*
Ähnlich
Asecos
18075
ab € 136,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.