Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschschlauch mit Flammen, HxB 200 x 200 mm, Folie HI 157569-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-157569-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A5110
EAN/GTIN:
     4044589372369
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhyd...
Löschschlauch mit Flammen, HxB 200 x 200 mm, Folie HI Schild Typ = Sicherheitskennzeichen Brandschutz-/Rettungsschilder Einsatzbereich = Breite = 200 mm Stärke = 100 µm Sichtbarkeit = Lang nachleuchtend Temperaturbeständig = -30 - 120 °C Leuchtdichtewert nach 10 Minuten = 150 mcd/m² Leuchtdichtewert nach 60 Minuten = 22 mcd/m² Material = Folie Befestigungsart = selbstklebend
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
200 mm
Einsatzbereich:
Brandschutz-\/Rettungsschilder
Leuchtdichtewert nach 10 Minuten:
150 mcd/m²
Leuchtdichtewert nach 60 Minuten:
22 mcd/m²
Material:
Folie
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen\;Brandschutz-\/Rettungsschilder\;
Stärke:
100 µm
Sichtbarkeit:
Lang nachleuchtend
Temperaturbeständig:
-30 - 120 °C
WEIGHT GRO:
.015000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39199080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 7,18*
1
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 7,18*
8 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 5,63*
€ 8,43*
1 Tag
20
20
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 9,09*
Lager 4445
105
4
€ 7,90*
ab € 6,90*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 38,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A5105
ab € 1,77*
Ähnlich
Wolk
11.A5110
ab € 2,93*
Ähnlich
Wolk
15.A5105
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
15.A5110
ab € 4,52*
Ähnlich
Wolk
21.A5105
ab € 1,19*
Ähnlich
Wolk
21.A5110
ab € 1,19*
Ähnlich
Wolk
38.A5105
ab € 2,15*
Ähnlich
Wolk
43.A5110
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.