| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-157443-YY Herst.-Nr.: BR558030 EAN/GTIN: 4251138208783 |
| |
|
| | |
| LED-Rettungsleuchte Premium, Wandmontage, Schutzklasse I, IP 40 Die LED-Rettungsleuchte Premium lässt sich je nach Modell an Wand oder Decke montieren. So stimmen Sie die Rettungsleuchte und Befestigungsart individuell auf die räumlichen Gegebenheiten ab. Erkennungsweite bei frontaler Ansicht: 27 m Rettungswegleuchte inklusive 15 LEDs Einfache Funktionskontrolle durch Autotestfunktion Schild Typ = Sicherheitskennzeichen Material = Aluminium Leuchtmittel inklusive = ja Leuchtmittel = LED Leuchtmittel Anzahl = 15 Schutzklasse/-art = IP 40 Schutzklasse I Erkennungsweite = 27 m Weisungrichtung = abwärts/geradeaus links rechts Temperaturbeständig = 5 - 35 °C Autotest-Funktion = ja Prüftaste inklusive = ja Dauer- und Bereitschaftsschaltung = ja Betriebsdauer = 3 h Spannung = 230 V Montage = Wandmontage Länge = 274 mm Breite = 195 mm Tiefe = 44 mm Weitere Informationen: | | Autotest-Funktion: | ja | Betriebsdauer: | 3 h | Breite: | 195 mm | Dauer- und Bereitschaftsschaltung: | ja | Erkennungsweite: | 27 m | Schutzklasse/-art: | IP 40\;Schutzklasse I\; | Länge: | 274 mm | Leuchtmittel: | LED | Leuchtmittel inklusive: | ja | Leuchtmittel Anzahl: | 15 | Material: | Aluminium | Montage: | Wandmontage | Prüftaste inklusive: | ja | Schild Typ: | Sicherheitskennzeichen | Spannung: | 230 V | Temperaturbeständig: | 5 °C | Tiefe: | 44 mm | Weisungrichtung: | abwärts\/geradeaus\;links\;rechts\; | HEIGHT GRO: | 345.00 mm | WIDTH GRO: | 327.00 mm | DEPTH GRO: | 67.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.520000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, fluchtwegleuchte wandmontage led, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, Rettungszeichen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 66,40* | € 84,82* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 68,42* | € 84,84* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,21* | € 97,54* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,72* | € 98,37* | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 105,04* | € 140,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|