Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichenleuchte 'LED Fux' mit Autotest-Funktion, Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rettungszeichenleuchte -LED Fux- zur Wandmontage (Art. 20518)
Modellbeispiel: Rettungszeichenleuchte -LED Fux- zur Wandmontage (Art. 20518)
Modellbeispiel: Zur Deckenmontage (Art. 20519)
Modellbeispiel: Zur Deckeneinbaumontage (Art. 39250)
Modellbeispiel: Zur Pendelmontage(Art. 20520)
Artikel-Nr.:
     328-20518
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527463099
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
  • Lieferumfang:
    • 5 x Piktogramme
      (Notausgang/Tür unten, oben, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts, weiß)
    • 1x Einzelbatterie-Notleuchte (Gehäuse aus Aluminium)
  • Technische Daten:
    • Erkennungsweite: 27 m
  • LED-Technik:
    • Leuchtmittel einschließlich 24 x LED
    • Schutzklasse: I
    • Schutzart: IP 40
  • Anschlussklemmen:
    • Anschlussspannung: 230 V
    • Leistungsaufnahme: 5,2 W
    • NI-MH-Akku 4,8 V
  • Zulässiger Temperaturbereich:
    • Dauerlicht: -5° C bis 35° C
  • DIN-Normen
    • DIN EN 60598-1
    • DIN EN 60598-2-22
    • DIN EN 1838
    • DIN ISO 70010
  • Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennz.
    • ASR A1.3
  • inkl. Prüftaster

|
  • wöchentlich automatischer Funktionstest
  • alle 12 Monate ein automatischer Betriebsdauertest
  • Testergebnisse können einfach an den grün bzw. rot leuchtenden LED's abgelesen werden
  • keine mauellen Test mehr notwendig, dadurch erhebliche Ersparnis an Arbeitseinsatz
  • durch Kippschalter für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet
  • geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden
  • durch 8 Std. Betriebsdauer bei Stromausfall ideal für Hotels und Beherbergungsstätten
  • einfache Montage und Auswechslung der Piktogramme durch Druckknöpfe
  • stabile Acrylglasscheibe mit Siebdruck für optimale Lichtverteilung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
Wandmontage
Breite:
274 mm
Höhe:
195 mm
Tiefe:
44 mm
Erkennungsweite:
27 m
Betriebsdauer:
8 Std.
Leuchtmittel:
24x LED
Schutzklasse:
I
Schutzart:
IP 40
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
5,2 W
Akku:
NI-MH-Akku 4,8 V
zulässiger Temperaturbereich:
Dauerlicht: 5° C bis 35° C
DIN-Norm:
DIN EN 60598-1; DIN EN 60598-2-22; DIN EN 1838; DIN EN ISO 7010
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung:
ASR A1.3
Autotest-Funktion:
mit
Notlichtdauer:
Batterie 3 Stunden (800 mAH)
Lieferumfang:
inkl. Prüftaster
Weitere Suchbegriffe: Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, fluchtwegleuchte wandmontage led, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, Einzelbatterieleuchte, Notausgangsbeleuchtung, LED-Leuchte, LED-Beleuchtung, LED-Lampe, LED-Licht, Deckenleuchte, Wandleuchte, Anbaudeckenleuchte, Rettungszeichenla, Hinweisleuchte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,40*
€ 84,82*
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 68,42*
€ 84,84*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 78,21*
€ 97,54*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,72*
€ 98,37*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 105,04*
€ 140,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
F558-H
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.