Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bimos Arbeitsdrehstuhl SoftTouch, hohe, ergonomische Rückenl 157392-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-157392-YY
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9670-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
bimos Arbeitsdrehstuhl SoftTouch, hohe, ergonomische Rückenlehne, Sitzhöhe 440-620 mm, Bodengleiter, schwarz Der Arbeitsdrehstuhl SoftTouch ist die ideale Kombination aus einem robusten, widerstandsfähigen Arbeitsstuhl und einem ergonomischen, rückenschonenden Bürostuhl. Seine extrahohe Rückenlehne aus weichem Polyurethanschaum bietet Ihnen hohen Komfort. Arbeitsdrehstuhl SoftTouch mit extrahoher, schonender Rückenlehne Sitz und Rückenlehne aus weichem, leicht abwaschbarem Polyurethanschaum Beckenstütze und Lendenwirbelabstützung entlasten den Rücken Ergonomischer Drehstuhl mit Permanentkontakt-Rückenlehne Unterbau = Bodengleiter Sitz Höhe = 440 - 620 mm Sitz Breite = 440 mm Sitz Tiefe = 410 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz/Rückenlehne Material = Polyurethan-Hartschaum Rückenlehne Höhe = 500 mm Rückenlehne Breite = 420 mm Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich = 540 - 600 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Farbe = schwarz Gestell Material = Kunststoff Rollen Material = Polyamid Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 12,5 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
12.5 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Farbe:
schwarz
Gestell Material:
Kunststoff
Rollen Material:
Polyamid
Rückenlehne Breite:
420 mm
Rückenlehne Höhe:
500 mm
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
540 - 600 mm
Sitz Breite:
440 mm
Sitz Höhe:
440 - 620 mm
Sitz Tiefe:
410 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Polyurethan-Hartschaum
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Unterbau:
Bodengleiter
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
1020.00 mm
WIDTH GRO:
660.00 mm
DEPTH GRO:
690.00 mm
WEIGHT GRO:
14.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 169,27* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,91*
€ 250,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,25*
€ 243,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,27*
€ 201,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.