Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos® Flach-Auffangwanne aus PE, HxBxT 150 x 2.200 x 1.500 157268-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-157268-YY
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     19235
EAN/GTIN:
     4250101115189
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
asecos® Flach-Auffangwanne aus PE, HxBxT 150 x 2.200 x 1.500 mm, verzinkter Gitterrost Die Flach-Auffangwanne asecos® aus Polyethylen (PE) eignet sich zum Auslegen auf großen Flächen. Ihre niedrige Höhe macht das Begehen, Befahren sowie den Transport von Lagergütern einfach und komfortabel. Flach-Auffangwanne asecos® aus Polyethylen mit Gitterrost Durch Wannenverbinder mit anderen Elementen kombinierbar Tragkraft von 800 kg Niedrige Bauhöhe von 150 mm Wahlweise mit verzinktem oder PE-Gitterrost Auffangwannen Typ = Flachbodenwannen Auffangvolumen = 355 l Lagerort = unter Dach Höhe = 150 mm Breite = 2200 mm Material = Polyethylen (PE) Abstellfläche = Gitterrost Abstellfläche Material = Stahl Abstellfläche Oberfläche = verzinkt Radlast = 150 kg/m² Zulassungen = bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = akut chronisch GHS 1 chronisch GHS 2 chronisch GHS 3 chronisch GHS 4 Einstufung nach GefStoffV/BetrSichV = Auf Metalle korrosiv wirkend, hautätzend, schwere Augenschädigung verursachend Eigengewicht = 120 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Gitterrost
Abstellfläche Material:
Stahl
Abstellfläche Oberfläche:
verzinkt
Auffangvolumen:
355 l
Auffangwannen Typ:
Flachbodenwannen
Breite:
2200 mm
Eigengewicht:
120 kg
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
akut\;chronisch GHS 1\;chronisch GHS 2\;chronisch GHS 3\;chronisch GHS 4\;
Einstufung nach GefStoffV/BetrSichV:
Auf Metalle korrosiv wirkend\, hautätzend\, schwere Augenschädigung verursachend
Höhe:
150 mm
Lagerort:
unter Dach
Material:
Polyethylen (PE)
Radlast:
150 kg/m²
Zulassungen:
bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
HEIGHT GRO:
294.00 mm
WIDTH GRO:
2200.00 mm
DEPTH GRO:
1500.00 mm
WEIGHT GRO:
168.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Zufall
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 681,12*
€ 775,15*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 784,78*
€ 880,55*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 810,18*
€ 912,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 938,95*
€ 1.051,69*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 985,21*
€ 1.102,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,15*
€ 922,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,22*
€ 910,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,51*
€ 890,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,39*
€ 862,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,12*
€ 810,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.